› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 3 moduli bianco illuminabile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19023.B
Cod. Produttore 19023.B
Cod. EAN 8007352454859

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI19023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

67,3 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

22,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 3 moduli bianco illuminabile per impianti elettrici