›

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo PRESS illuminabile bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19022.PS.B
Cod. Produttore 19022.PS.B
Cod. EAN 8007352601604

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Simbolo: PRESS
  • Illuminabile: Sì
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI19022.PS.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo PRESS illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

22,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo PRESS illuminabile bianco per impianti elettrici