› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo luce illuminabile Silver per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14022.L.SL
Cod. Produttore 14022.L.SL
Cod. EAN 8007352320475

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Simbolo: luce illuminabile
  • Colore: Silver
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Serie: VI14022.L.SL
  • Consigliata q.tà: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo luce illuminabile, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

24,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo luce illuminabile Silver per impianti elettrici