›

Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19022.M
Cod. Produttore 19022.M
Cod. EAN 8007352591066

Informazioni principali

  • Descrizione: TASTO 2M METAL
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Illuminabile: Sì
  • Finitura: Metal
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI19022.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

22,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile Metal per impianti elettrici