› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 2 moduli grigio illuminabile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19022
Cod. Produttore 19022
Cod. EAN 8007352413405

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Illuminabile: sì
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI19022
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1130 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 2 moduli grigio illuminabile per impianti elettrici