›

Tasto intercambiabile 2 moduli grigio illuminabile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19022.1
Cod. Produttore 19022.1
Cod. EAN 8007352779860

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: Grigio
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI19022.1
  • Tipo: Tasto intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

44,2 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,3 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 2 moduli grigio illuminabile per impianti elettrici