Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000S.2G
Cod. Produttore
31000S.2G
Cod. EAN
8007352710610

Informazioni di prodotto

Tasto 2M fascio luce verticale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, con fascio luce verticale, nero

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

7,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 2 moduli fascio luce verticale nero per impianti elettrici