Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20506.2.B
Cod. Produttore
20506.2.B
Cod. EAN
8007352574069

Informazioni di prodotto

Tasto intercambiabile a 2 moduli per comando radiofrequenza, ideale per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati
  • Compatibilità con tecnologie radio come EnOcean, Bluetooth e ZigBee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo wireless efficiente e senza fili
  • Risparmio energetico grazie a protocolli radio a basso consumo
  • Design moderno e funzionale in colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

600 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 2 moduli comando radiofrequenza bianco per automazione casa