›

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I metal per interruttore 2P illuminabile

Cod. Rexel VI19021.99.M
Cod. Produttore 19021.99.M
Cod. EAN 8007352594821

Informazioni principali

  • Serie: VI19021.99.M
  • Modulo: 1
  • Simbolo: O I
  • Tipo: Intercambiabile
  • Compatibilità: Interruttore 2P 19015.0
  • Illuminabile: Sì
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 19015.0, illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Marcatura "0-1"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I metal per interruttore 2P illuminabile