› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1M simbolo luce illuminabile Silver civile residenziale

Cod. Rexel VI14021.L.SL
Cod. Produttore 14021.L.SL
Cod. EAN 8007352320352

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Simbolo: luce illuminabile
  • Colore: Silver
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI14021

Descrizione del prodotto

Tasto a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con fissaggio a morsetto per un montaggio semplice e sicuro. Progettato come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo con simbolo luce, ideale per segnalazioni visive. Il design in plastica silver conferisce un aspetto moderno e funzionale, garantendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche in cui è richiesta affidabilità e sicurezza, questo componente unisce praticità e qualità nei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1M simbolo luce illuminabile Silver civile residenziale