›

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo luce illuminabile metallo per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19021.L.M
Cod. Produttore 19021.L.M
Cod. EAN 8007352599468

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1M simbolo luce
  • Materiale: Metal
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Luce illuminabile
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: VI19021.L.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo luce illuminabile metallo per impianti elettrici