Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021.L
Cod. Produttore
14021.L
Cod. EAN
8007352114814

Informazioni di prodotto

  • Serie: VI14021.L
  • Modulo: 1
  • Simbolo: luce
  • Colore: bianco
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Illuminabile: sì
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Tasto singolo realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per l'impiego come interruttore o pulsante, presenta un fissaggio a morsetto che facilita l'installazione. Dotato di simbolo "luce" stampato e finestra di controllo luminosa, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e funzionale. Il design compatto e il materiale resistente assicurano durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1M simbolo luce bianco civile residenziale

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info