› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo luce assiale illuminabile bianco per comandi elettrici

Cod. Rexel VI19131.L.B
Cod. Produttore 19131.L.B
Cod. EAN 8007352459274

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Simbolo: Luce illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Serie: VI19131.L.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo luce assiale illuminabile bianco per comandi elettrici