›

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo Do Not Disturb diffusore illuminabile bianco

Cod. Rexel VI19026.DND.B
Cod. Produttore 19026.DND.B
Cod. EAN 8007352540491

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Simbolo: Do Not Disturb
  • Colore: Bianco
  • Diffusore: Illuminabile
  • Serie: VI19026
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo Do Not Disturb diffusore illuminabile bianco