›

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19021.P.M
Cod. Produttore 19021.P.M
Cod. EAN 8007352600614

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Chiave illuminabile
  • Materiale: Metal
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: VI19021.P.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile Metal per impianti elettrici