› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile grigio per comandi assiali

Cod. Rexel VI20131.P
Cod. Produttore 20131.P
Cod. EAN 8007352460515

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Simbolo: Chiave
  • Tipo tasto: Intercambiabile
  • Installazione: Assiale
  • Colore: Grigio
  • Illuminazione: Simbolo illuminabile
  • Serie: VI20131.P
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile grigio per comandi assiali