› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile grigio per comandi assiali

Cod. Rexel VI19131.P
Cod. Produttore 19131.P
Cod. EAN 8007352459304

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Simbolo: chiave illuminabile
  • Colore: grigio
  • Tipo tasto: intercambiabile
  • Serie: non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile grigio per comandi assiali