Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021.P
Cod. Produttore
14021.P
Cod. EAN
8007352114845

Informazioni di prodotto

  • Modulo: 1
  • Simbolo: Chiave
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI14021.P
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Interruttore a levetta singola realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una marcatura con il simbolo "porta" e una finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato. Ideale per applicazioni come interruttore o tasto, questo componente elettrico combina funzionalità e design essenziale, offrendo un’ottima resistenza e durata nel tempo. Disponibile nel colore bianco con simbolo chiave, si adatta perfettamente a impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave bianco civile residenziale

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info