›

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello illuminabile Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19021.C.M
Cod. Produttore 19021.C.M
Cod. EAN 8007352600676

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Simbolo: Campanello
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Materiale: Metal
  • Illuminabile: Sì
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI19021.C.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello illuminabile Metal per impianti elettrici