› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale illuminabile Metal

Cod. Rexel VI19131.C.M
Cod. Produttore 19131.C.M
Cod. EAN 8007352599543

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Simbolo: Campanello
  • Tipo tasto: Intercambiabile
  • Comandi: Assiali
  • Illuminazione: Si
  • Materiale: Metal
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI19131

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale illuminabile Metal