› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale grigio per comandi elettrici

Cod. Rexel VI19131.C
Cod. Produttore 19131.C
Cod. EAN 8007352459182

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Simbolo: Campanello illuminabile
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Serie: VI19131.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale grigio per comandi elettrici