› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale bianco per comandi elettrici

Cod. Rexel VI20131.C.B
Cod. Produttore 20131.C.B
Cod. EAN 8007352460331

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Simbolo: Campanello illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI20131
  • Tipo: Tasto intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello assiale bianco per comandi elettrici