› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo neutro personalizzabile Silver per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14021.G.SL
Cod. Produttore 14021.G.SL
Cod. EAN 8007352320338

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1M neutro
  • Personalizzabile: Sì
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Illuminabile
  • Finitura: Silver
  • Serie: VI14021.G.SL
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,3 mm

profondità

7,8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Campo di testo

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo neutro personalizzabile Silver per impianti elettrici