› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali Next

Cod. Rexel VI20131.N
Cod. Produttore 20131.N
Cod. EAN 8007352460485

Informazioni principali

  • Descrizione: TASTO 1M ASSIALE NEXT
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Neutro illuminabile
  • Funzione: Comandi assiali
  • Serie: Next
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali Next
€ 3,28 x 1 pz.