›

Tasto intercambiabile 1 modulo liscio Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19038.M
Cod. Produttore 19038.M
Cod. EAN 8007352599895

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Certificazioni: Non specificato
  • Tipo: Tasto liscio
  • Illuminazione: Non illuminabile
  • Serie: Metal

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo liscio Metal per impianti elettrici