› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo liscio bianco serie civile residenziale

Cod. Rexel VI19038.B
Cod. Produttore 19038.B
Cod. EAN 8007352548947

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1
  • Tipo: Tasto liscio
  • Illuminabile: No
  • Serie: VI19038.B
  • Quantità consigliata: 5
  • Montaggio: Intercambiabile

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il prodotto presenta un fissaggio a morsetto che facilita l’installazione e garantisce una connessione stabile. La superficie è liscia e di colore bianco, con una finestra di controllo integrata che consente una facile verifica dello stato. Questo interruttore è progettato per l’impiego come tasto o interruttore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La marcatura è assente, offrendo un design pulito e minimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

670 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo liscio bianco serie civile residenziale