› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile Next residenziale

Cod. Rexel VI20021.N
Cod. Produttore 20021.N
Cod. EAN 8007352284876

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: Next
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Codice prodotto: VI20021.N

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per un impiego come interruttore o tasto, presenta un fissaggio a morsetto che ne facilita l’installazione. Il dispositivo è dotato di una finestra di controllo con uscita luce integrata, senza stampa o marcatura, per un design pulito e funzionale. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, rendendo questo tasto ideale per applicazioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

600 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile Next residenziale