Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021
Cod. Produttore
14021
Cod. EAN
8007352112254

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 10A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Illuminazione: Ad anello
  • Serie: VI14021
  • Montaggio: Intercambiabile

Documentazione tecnica

Interruttore a levetta singola realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza. Il dispositivo è dotato di fissaggio a morsetto che garantisce un montaggio semplice e stabile. Presenta un tasto illuminabile con anello luminoso integrato, ideale per un controllo visivo immediato dello stato dell'interruttore. Il design senza stampa o marcatura mantiene un aspetto pulito e minimalista, mentre la finestra di controllo con uscita luce assicura una funzionalità efficiente in ambienti elettrici. Questo interruttore è specificamente progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile ad anello, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo illuminabile anello bianco serie civile

(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info