› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo grigio neutro illuminabile per comandi assiali

Cod. Rexel VI19131
Cod. Produttore 19131
Cod. EAN 8007352459120

Informazioni principali

  • Descrizione: TASTO 1M ASSIALE GRIGIO
  • Modulo: 1 modulo neutro
  • Tipo: Intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Applicazione: Comandi assiali
  • Colore: Grigio
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI19131

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

470 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo grigio neutro illuminabile per comandi assiali