› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo grigio illuminabile per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel VI19021
Cod. Produttore 19021
Cod. EAN 8007352413252

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI19021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

670 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo grigio illuminabile per installazioni elettriche rapide
€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info