› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile Next per impianti elettrici

Cod. Rexel VI20026.N
Cod. Produttore 20026.N
Cod. EAN 8007352284937

Informazioni principali

  • Serie: Next
  • Modulo: 1
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Diffusore: Illuminabile
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile Next per impianti elettrici