›

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19026.M
Cod. Produttore 19026.M
Cod. EAN 8007352601345

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto 1 modulo
  • Diffusore: Illuminabile
  • Finitura: Metal
  • Serie: VI19026.M
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Uso: Intercambiabile
  • Applicazione: Materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile Metal per impianti elettrici