› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19026.B
Cod. Produttore 19026.B
Cod. EAN 8007352454897

Informazioni principali

  • Serie: VI19026.B
  • Modulo: 1
  • Diffusore: illuminabile
  • Colore: bianco
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile bianco per impianti elettrici
€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info