Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19506.B
Cod. Produttore
19506.B
Cod. EAN
8007352457003

Informazioni di prodotto

Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco - 2 pezzi

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,4 mm

profondità

6,4 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo comando radiofrequenza bianco 2 pezzi per automazione casa