› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo comando radio bianco 2 pezzi per EnOcean Bluetooth ZigBee

Cod. Rexel VI31506.B
Cod. Produttore 31506.B
Cod. EAN 8007352693418

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Comando: Radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: VI31506.B
  • Uso: Comando radio
  • Installazione: Intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco - 2 pezzi

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,2 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo comando radio bianco 2 pezzi per EnOcean Bluetooth ZigBee