Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000.G
Cod. Produttore
31000.G
Cod. EAN
8007352692879

Informazioni di prodotto

Tasto 1M allineato nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato illuminabile, nero

colore

Nero

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato nero illuminabile per impianti elettrici

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info