› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato con diffusore illuminabile bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31000.DB
Cod. Produttore 31000.DB
Cod. EAN 8007352710498

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Funzione: tasto intercambiabile
  • Illuminazione: diffusore illuminabile
  • Serie: VI31000.DB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato con diffusore illuminabile bianco per impianti elettrici