Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
22,2 mm
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
altezza
43,7 mm
profondità
7,9 mm
impiego
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
stampa/marcatura
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
9003
resistenza agli urti
IK00
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
adatto per accoppiamento pulsante sistema bus
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te