› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto fisso XT 1 modulo canapa linea piattaforma controllo comando

Cod. Rexel VI32020.C
Cod. Produttore 32020.C
Cod. EAN 8007352719316

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Canapa
  • Tipo: Tasto fisso
  • Serie: Linea piattaforma XT
  • Montaggio: Frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto fisso Linea piattaforma XT, canapa - 1 modulo frontale
Tasto fisso XT 1 modulo canapa linea piattaforma controllo comando