Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
codice RAL (simile)
9016
senza alogeni
finestra di controllo/uscita luce
esecuzione
bilico monopezzo
stampa/marcatura
simbolo "campanello"
impiego
interruttore/tasto
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
profondità
1130
Disponibilità:
Prodotto non rendibile