› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 3M con diffusore Next

Cod. Rexel VI20028.N
Cod. Produttore 20028.N
Cod. EAN 8007352285354

Informazioni principali

Tasto 3M con diffusore Next

Descrizione del prodotto

Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile, Next

Caratteristiche tecniche

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1115

Tasto 3M con diffusore Next