Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20028
Cod. Produttore
20028
Cod. EAN
8007352253025

Informazioni di prodotto

Tasto 3M con diffusore grigio

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile, grigio

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

1115