› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 3M con diffusore grigio

Cod. Rexel VI19028
Cod. Produttore 19028
Cod. EAN 8007352413672

Informazioni principali

Tasto 3M con diffusore grigio

Descrizione del prodotto

Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

1130

Tasto 3M con diffusore grigio