›

TASTO 2M SIMBOLO FRECCE GRIGIO

Cod. Rexel VIR19532.21
Cod. Produttore R19532.21
Cod. EAN 8007352619463

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 2 moduli
  • Simbolo: Frecce direzionali
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Intercambiabile
  • Applicazione: Pulsanti basculanti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VIR19532.21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

TASTO 2M SIMBOLO FRECCE GRIGIO