›

TASTO 2M SIMBOLO FRECCE BIANCO

Cod. Rexel VIR19532.21.B
Cod. Produttore R19532.21.B
Cod. EAN 8007352620025

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 2 moduli
  • Simbolo: Frecce direzionali
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Intercambiabile
  • Applicazione: Pulsanti basculanti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VIR19532.21.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

TASTO 2M SIMBOLO FRECCE BIANCO