Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
esecuzione
bilico monopezzo
impiego
interruttore/tasto
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
codice RAL (simile)
9016
esecuzione della superficie
opaco
senza alogeni
finestra di controllo/uscita luce
profondità
1115
Disponibilità:
Prodotto non rendibile