Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20532.S
Cod. Produttore
R20532.S
Cod. EAN
8007352618879

Informazioni di prodotto

Tasto 2M neutro puls. basculanti grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, neutro, per pulsanti basculanti , grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI GR