Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14532.S
Cod. Produttore
R14532.S
Cod. EAN
8007352618626

Informazioni di prodotto

Tasto 2M neutro puls. basculanti bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, neutro, per pulsanti basculanti, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI BI