›

TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI BI

Cod. Rexel VIR19532.S.B
Cod. Produttore R19532.S.B
Cod. EAN 8007352619661

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 2 moduli neutro
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Pulsante basculante
  • Compatibilità: Ricambio intercambiabile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VIR19532.S.B
  • Applicazione: Uso elettrico modulare
  • Dimensioni: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, neutro, per pulsanti basculanti, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI BI