Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19506.2.B
Cod. Produttore
19506.2.B
Cod. EAN
8007352574045

Informazioni di prodotto

Tasto 2M comando radiofrequenza bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

640 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 2 moduli comando radiofrequenza bianco per sistemi EnOcean Bluetooth ZigBee